Beli kunci rachet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Made of chrome vanadium steel this spanner set has an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners. Ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making it easier to clean and preventing rust. Contents- 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 and 19mmStandards- Conforms to ASME B107.100-2010atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size Range: 8-19
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Metric or Imperial: Metric
- Number of Pieces: 8
- Spanner Size (mm): 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 8
- Standards Met: ASME B107.100-2010
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas)atribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Deli Rachet Wrenchatribut:
- Color: Silver
- Material: Cr-V+CrMo
- Packing Type: Plastic hanger
- GNT Rachet Set Socket Wrench (Set Kunci Sok)Deskripsi:Kunci shock 12 in 1 adalah Kunci yg Pas dengan beberapa jenis ukuran dan jenis kepala. Dengan set kunci ini, Anda dapat memiliki semua jenis kunci yang Anda butuhkan dalam pekerjaan Anda. Dilengkapi juga dengan beberapa jenis pegangan sehingga Anda dapat memilih sesuai kebutuhan Anda.Kelengkapan :- Kepala Mata Sok memiliki ukuran 1/2inch, dan Ukuran mata : 8mm , 10mm , 12mm , 13mm , 14mm , 15mm , 17mm , 19mm , 21mm , 24mm- 1 Pcs gagang sok rachet 1/2inch- 1 Pcs Sambungan sok DR 1/2inchatribut:
- Size (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24
- Square Drive (inch): 1/2
- TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Switching between normal and reverse is not attached.atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Cr-V (Chrome Vanadium Steel)
- Surface Processing: Trivalent Chromium Plating
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:INGCO 8-Pcs Ratchet Spanner Set (8-19mm) // Kunci Ring Pas Ratcheting Cr-V Cr-Moatribut:
- Size (mm): 8-19
- APR Ratchet Ring Wrench (Kunci Pas Set)Deskripsi:APR kembali mengeluarkan alat bengkel fenomenal dengan kualitas tinggi desain dan bahan BAJA dari EropaType AP68 ini bukanlah ring pas biasa. Ini adalah kunci rachet ring pas. Dengan menggunakan kunci ini maka pekerjaan akan 10x lebih cepat dan lebih nyaman dibanding ring pas biasa. Keunggulan :- sangat presisi tidak membuat baut slek / rusak- bahan kunci dari baja nano satu" nya di dunia- panjang kunci sudah di sesuaikan dg kondisi mobil dan motor jadi sangat nyaman. Terimakasih.Spesifikasi :- 8mm 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm,19mmTotal ada 7unit. Rachet ring pas. Mewah.atribut:
- Color: White Matte
- Size (mm): 8, 10, 12, 13, 14, 17,19
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- monotaro MP Type Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:-Standard MP type ABS resin product-It is lightweight and cost is reasonable-For falling objects, for crash protection, for electric insulation (weithstand voltage 7000 V or less, test voltage 20000 V in water for 1 minute).atribut:
- Material: ABS resin
- Standard: It conforms to public welfare Ministry of Labor protective hat standard
- Outer Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 265x220x152
- Impact Absorption Liner (Polystyrene Foam): Available
- SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.atribut:
- Size (mm): 22x24
- Length (mm): 355
- Thickness (mm): 20
- Dimension D (mm): 49
- Dimensions d2 (mm): 33
- Dimensions d3 (mm): 30
- Dimensions ℓ1: 18
- KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga kunci rachet Terbaru October 2026
| Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp119.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp119.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp359.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp3.299.900 |
| Kennedy Ratcheting Combination Wrench Reversible (Kunci Ring Pas) | Rp279.900 |
| Deli Rachet Wrench | Rp139.900 |
| GNT Rachet Set Socket Wrench (Set Kunci Sok) | Rp189.900 |
| TRUSCO Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp159.900 |
| SATA Drive Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp479.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102945883-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/P102247338-1.jpg)
/8uP106940318-2.jpg)
/ppP101005925-7.jpg)

/1fP111144051-1.jpg)
/38P101002116-8.jpg)
/P101002591-2.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/phP106806917-2.jpg)
/98P111580332-1.jpg)
/P102069172-1.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/nfP102181843-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/monotaro%20MP%20Type%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P101562636-1.jpg)
/eqP103208530-1.jpg)
/crP103637459-11.jpg)
/7tP109210281-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)